SCMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HBT130, Størrelse: 09T304

Art.-nr.: GG2677 09T304
Red Week %
Sæt pris 50 styk (DKK 20,11 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT130
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder MM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,3 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,35 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 mm/min - 200 mm/min
Indhold 260791 HBT130
ISO-kode, vendeskærsplatte SCMT 09T304
Hjørneradius 0,4 mm
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skæredybde ap min 0,25 mm
Skæredybde ap maks 3,25 mm
Antal skift/skær 4
Belægning TiCN
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2677 09T304
EAN/GTIN 4067263096801
Producentnummer GG2677 09T304
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter