Fordelspakning CNMG vendeskærsplatte, sletbearbejdning 30 stk. HB7035-2

Art.-nr.: GG2402 09T304
Nyt produkt
Sæt pris 30 styk (DKK 34,52 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7035-2
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder SS
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,3 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 mm/min - 350 mm/min
Indhold 250050 HB7035-2
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 09T304
Hjørneradius 0,4 mm
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skæredybde ap min 0,25 mm
Skæredybde ap maks 3,25 mm
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2402 09T304
EAN/GTIN 4067263092278
Producentnummer GG2402 09T304
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter