• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Fordelspakning LED-pandelygte med akku

Art.-nr.: GG1493 300
Nyt produkt
Sæt pris 4 styk (DKK 247,71 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.668 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 4 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 65
ATEX-zone Ingen
Lysnet 100 lm
Lysnet, trin 2 300 lm
Brændetid 6 h
Lysvarighed, trin 2 2 h
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 4
Batteritype Lithium-ion
Samlet længde 78 mm
Totalbredde 47 mm
Vægt 111 g
Produkttype Pandelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1493 300
EAN/GTIN 4067263137955
Producentnummer GG1493 300
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

LED-pandelygte med bred lyskegle, der giver optimal belysning af hele arbejdsområdet. Berøringsfri tænding/slukning vha. sensorsystem med 2 lystrin.

Egenskab:

Indhold 4 stk.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel.