Fordelspakning LED-stiftlampe med akku

Art.-nr.: GG1361 160
Red Week %
Sæt pris 5 styk (DKK 149,00 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
862 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Lommelygtefunktion: Fokus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
Lommelygtefunktion Fokus
Lysnet 150 lm
Lysnet, trin 2 50 lm
Lysnet Boost 250 lm
Brændetid 1 h
Lysvarighed, trin 2 3 h
Brændetid med Boost 30 s
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-lampe
CRI-værdi >80
Antal medfølgende akkuer 5
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 0,6 Ah
Batterispænding 3,7 V
Batteri, udskifteligt ja
Samlet længde 154 mm - 161 mm
Hoved-⌀ 18 mm
Vægt 41 g
Produkttype Lommelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1361 160
EAN/GTIN 4067263138013
Producentnummer GG1361 160
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust genopladelig LED-lommelygte i eloxeret aluminium. 2-trinskredsløb med ekstra Boost-funktion giver en fremragende lyseffekt til alle anvendelsessituationer. Fokusering med én hånd muliggør en hurtig og enkel regulering af lyskeglen.
  • Opladnings- og afladningskontrol ved hjælp af farvet LED i kontakten.
  • Lang funktionstid med konstant lyseffekt.
  • USB-C-ladeport.
  • Rullesikring.
  • Med lampehoved, der kan fokuseres.

Egenskab:

Indhold 5 stk

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel og akku.
Med praktisk lommeclips.

Bemærk:

Egnede reservebatterier kan findes under nr. 081365

Downloads og dokumenter

Egnede produkter