• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Fordelspakning GARANT Master Tap INOX maskinsnittap HSS-E-PM form C 6 HX, 5 stk.

Art.-nr.: GG1300 M8
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 184,46 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M8
Belægning TiAlN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Spiralvinkel 45 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,25 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skaftfirkant □ 6,2 mm
Kernehul-⌀ 6,8 mm
Gevind-⌀ 8 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering blå
Serie Master Tap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 20 mm
Indhold 5″
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1300 M8
EAN/GTIN 4069515044820
Producentnummer GG1300 M8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv snittap specielt udviklet til processikker anvendelse i rust- og syrebestandigt stål samt Duplex-emner.
45° spiralisering af spånnoterne begunstiger spåndannelsen, specielt i duktilt, austenitisk CrNi-stål.
  • HSS-E-PM skæremateriale giver en optimal slidstyrke
  • TiALN-Multilayer coating af den nyeste generation
  • Parametriseret spånrumsgeometri sikrer en perfekt spåndannelse og torsionsstivhed

Som nr. 135732.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle