Fordelspakning HM-spiralbor, 5 stk.

Art.-nr.: GG1252 7,4
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 280,12 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 7,4 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 118 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 57,9 mm
Spiralvinkel 30 grader
Skaft Cylinderskaft med h7
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 69 mm
Samlet længde L 109 mm
Skaft-⌀ Ds 7,4 mm
Skafttolerance h7
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,11 mm/o
Farvering uden
Indhold 5″
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1252 7,4
EAN/GTIN 4067263106562
Producentnummer GG1252 7,4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med samme mærke- og skaft-⌀.
TiAlN-belægning giver større ydelse.
Svarer omtrent til DIN 338.
Som nummer: 122251.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Skridsikker opspænding i borepatron nr. 341050med diamantbelagte spændebakker.