{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Steel | |
| Skær-⌀ DC | 12 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Fræseprofil | NR | |
| Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
| Antal tænder Z | 5 | |
| Spiralvinkel | 42 grader | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærlængde Lc | 26 mm | |
| Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 36 mm | |
| Fristilling-⌀ D1 | 11,1 mm | |
| Samlet længde L | 83 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Hjørnefasbredde ved 45° | 0,6 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
| Farvering | grøn | |
| Indhold | 5″ | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | GG1050 12 | |
| EAN/GTIN | 4067263134954 | |
| Producentnummer | GG1050 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |