Fordelspakning GARANT Steel HM-skaftfræser med spånbrydere HPC, 5 stk.

Art.-nr.: GG1049 6
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 215,30 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 13 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 20 mm
Fristilling-⌀ D1 5,8 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Antal spånbrydere 1
Hjørnefasbredde ved 45° 0,12 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,05 mm
Farvering grøn
Indhold 5″
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1049 6
EAN/GTIN 4069515046343
Producentnummer GG1049 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Spånbrydere til kontrolleret spånbrydning. Til processikkert arbejde i automatiseret produktion takket være pålidelig fjernelse af spåner fra komponenten.
Op til 1,5×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Bemærk:

Som nr. 203049.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle