Fordelspakning friktionsbor, standard (med krave), langt, INOX, 5 stk.

Art.-nr.: GG0756 M5
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 470,83 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kernehul-⌀ 4,5 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Materialetykkelse 0,7 mm - 3 mm
Anbefalet dreveffekt 1 kW
Anbefalet omdrejningstal 2.600 min-1
Indhold 5″ stk.
Produkttype Friktionsbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG0756 M5
EAN/GTIN 4069515042987
Producentnummer GG0756 M5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.
Friktionsbor, standard (med krave), til brug i rustfrie materialer, som nr. 080756.
Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Anvendelse:

Særligt egnet til rustfrit stål.

Passer til:

HOLEX ER-spændepatroner nr. 308964, ER-spændenøgler nr. 309680, HOLEX rulletapper nr. 139130 eller nr. 139180 samt holder HOLEX M-Drill nr. 080750.