simturn GX spændeholder, stål, udvendig bearbejdning, medium indstiksdybde, 25 x 25 mm, tmax=20 mm, L=150 mm

Art.-nr.: G18.2525.04 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer G18.2525.04 R
EAN/GTIN 4069769183122
Producentnummer AM24
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn GX klemholdere
Stål, udvendig bearbejdning, medium indstiksdybde
25 x 25 mm, tmax=20 mm, L=150 mm

Tekniske parametre:

  • Skruetrækker = SW6
  • h2 = 0,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • f1 = 23,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerance js14)
  • Skrue = ATJ7