simturn GX Spændeholder, stål, udvendig bearbejdning, medium notdybde, 20 x 20 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Art.-nr.: G18.2020.03 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer G18.2020.03 L
EAN/GTIN 4069769182903
Producentnummer AF13
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn GX klemholdere
Stål, udvendig bearbejdning, medium indstiksdybde
20 x 20 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Tekniske parametre:

  • b = 20,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • f1 = 18,50 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)
  • h2 = 5,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • Skrue = ATJ7
  • Skruetrækker = SW6
  • h = 20,0 mm