simturn GX Spændeholder, stål, udvendig bearbejdning, medium indstiksdybde, 19,05 x 19,05 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Art.-nr.: G18.0.750.02 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer G18.0.750.02 R
EAN/GTIN 4069769182484
Producentnummer A3T9
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn GX klemholdere
Stål, udvendig bearbejdning, medium indstiksdybde
19,05 x 19,05 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Tekniske parametre:

  • Skruetrækker = SW6
  • L2 = 40,0 mm
  • h = 19,050 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 6,0 mm
  • h1 = 19,05 mm (tolerance js14)
  • f1 = 18,05 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • b = 19,050 mm
  • Skrue = ATJ7