simturn GX spændeholder, stål, udvendig bearbejdning, medium notdybde, 15,875 x 15,875 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Art.-nr.: G18.0.625.02 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer G18.0.625.02 L
EAN/GTIN 4069769182378
Producentnummer AJ1G
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn GX klemholdere
Stål, udvendig bearbejdning, medium indstiksdybde
15,875 x 15,875 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Tekniske parametre:

  • Skruetrækker = SW6
  • b = 15,875 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • f1 = 14,88 mm
  • h1 = 15,88 mm (tolerance js14)
  • h2 = 9,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • h = 15,875 mm
  • Skrue = ATJ7