simturn GX Spændeholder, stål, rundt skaft, indvendig bearbejdning, D=40 mm, Dmin=50 mm, L2=30 mm, L1=180 mm

Art.-nr.: G13.0040.06 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer G13.0040.06 L
EAN/GTIN 4069769181753
Producentnummer AKXC
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn GX klemholdere
Stål, rundt skaft, indvendig bearbejdning
D=40 mm, Dmin=50 mm, L2=30 mm, L1=180 mm

Tekniske parametre:

  • h1 = 19,0 mm (tolerance js14)
  • w≥ = 5,2 mm
  • Skrue = ATJ8
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • Skruetrækker = SW6
  • L1 = 180,0 mm
  • f = 32,0 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 50,0 mm
  • Ød = 40,0 mm (tolerance g6)
  • h = 38,0 mm