simturn GX Spændeholder, stål, rundt skaft, indvendig bearbejdning, D=25 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Art.-nr.: G13.0025.04 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer G13.0025.04 R
EAN/GTIN 4069769181531
Producentnummer ACB9
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn GX klemholdere
Stål, rundt skaft, indvendig bearbejdning
D=25 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Tekniske parametre:

  • Skrue = ASCD
  • Skruetrækker = T20T
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h1 = 11,5 mm (tolerance js14)
  • f = 24,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 38,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • Ød = 25,0 mm (tolerance g6)
  • h = 23,0 mm