simturn GX Spændeholder, stål, udvendig bearbejdning, maksimal stabilitet, 25 x 25 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Art.-nr.: G10.2525.04 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer G10.2525.04 L
EAN/GTIN 4069769181326
Producentnummer ANMQ
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn GX klemholdere
Stål, udvendig bearbejdning, maksimal stabilitet
25 x 25 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Tekniske parametre:

  • h2 = 0,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerance js14)
  • L1 = 150,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • tmax = 11,0 mm
  • Skrue = ATJ7
  • Skruetrækker = SW6
  • f1 = 23,0 mm