Digitalt kraftmålesæt SAUTER FS 2-2KOY1

Art.-nr.: FS 2-2KOY1
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer FS 2-2KOY1
EAN/GTIN 4045761358232
Producentnummer FS 2-2KOY1
L-nummer L40250 103027
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Forudkonfigureret sæt bestående af premium-kraftmåleren FS 2 og målecellen CO 200-Y1
Premium kraftmåler FS 2; Måling af kræfter i forskellige træk- eller trykretninger mulig med kun ét måleinstrument; 3,5″ touchscreen; Standardversion med 2 målekanaler til eksterne kraftsensorer (kan efterfølgende udvides fra 2 til 4); De specifikke data for en ekstern sensor gemmes direkte i stikket; Justerbare SI-enheder: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Track-funktion til kontinuerlig visning af målinger; Spidsværdimåling; Tolerancefunktion; Intern enhedshukommelse (16 GB); USB-grænseflade til dataoverførsel og strømforsyning som standard; To-punkts justering med vægte eller numerisk justering mulig; Leveres i en robust systemkuffert af høj kvalitet (systainer® T-LOC) inklusive plug-in-strømforsyning og USB-kabel type C; Miniatureknapmålecelle af rustfrit stål CO 200-Y1; Nøjagtighedsklasse i henhold til OIML G5; Høj præcision (kombineret fejl 0,5% F. S.); Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65; Anvendelsesområde: Måling af trykkraft;