Bizflame Ultra Kedeldragt Navy 4XL R

Art.-nr.: FR93NAR4XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer FR93NAR4XL
EAN/GTIN 5036108316052
Producentnummer FR93NAR4XL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Uafhængigt certificeret to 5 forskellige internationale sikkerhedsstandarder. Bizflame Ultra er fremstillet for alsidighed.

Egenskab:

  • Industrivask ved 75°C og tørring ved 155°C
  • 100% Metal fri
  • Lommer med side adgang
  • Tommestoklomme
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • Skulderpude lommer for ekstra beskyttelse
  • Ekstern label med standarder for hurtigt identifikation af beskyttelseslevel
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Texpel pletbestandig finish afviser snavs og pletter
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Certifikat mod stænk af smeltet metal
  • Anti-Statisk
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • To - vejs lynlås
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Knælommer med 2 højdeindstillinger
  • 10 lommer til opbevaring
  • Strop til nem montering af radio
  • CE-KAT III

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))

Materiale:

Yderstof: Bizflame Ultra: 80% bomuld, 19% polyester, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 80% bomuld, 19% polyester, 1% kulfiber
Skalens vægt gm: 340
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske