FR antistatisk vinterjakke Royal Blue XXL R

Art.-nr.: FR59RBRXXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer FR59RBRXXL
EAN/GTIN 5036108297832
Producentnummer FR59RBRXXL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne vinter FR-jakke er perfekt til kravene i offshoreindustrien. Fremstillet af det samme yderstof som FR50 og kombineret med en ekstra tyk vatisolering og FR bomuldsforing for ekstra varme. Denne model har også dobbeltsyet refleksbånd med høj synlighed for at øge synligheden. Opfylder alle de krævede EN-standarder, herunder svejsestandard. Funktionerne omfatter tredobbelt syede sømme, striber med høj synlighed på skuldre, arme og krop, skjult 2-way lynlås i messing foran og to skrå brystlommer med klapper foran. Tøjet har også en indvendig justering i taljen for at sikre en god pasform. Denne model har desuden en aftagelig hætte med lynlås i messing, der kan tages af.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Klasse 2 svejsebeskyttelse
  • Lave front lommer med burrebånd-lukning
  • Indvendig brystlomme
  • To brystlommer med trykknapper
  • Justerbar linning for bedre pasform og komfort
  • FR bomulds for for ekstra varme og komfort
  • Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • Aftagelig hætte
  • Strop til nem montering af radio
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • 5 lommer til opbevaring
  • CE-KAT III
  • CE Certificeret
  • To - vejs lynlås
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Fyldstof: 100% Polyester FR Fyld
Fyldets sammensætning: 100% Polyester FR Fyld
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Fyld vægt gm: 150
Fyld vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske