FR antistatisk vinterkedeldragt Navy M R

Art.-nr.: FR53NARM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer FR53NARM
EAN/GTIN 5036108224296
Producentnummer FR53NARM
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne flammehæmmende vinterkedeldragt er perfekt til opgaver indenfor offshore-industrien. Fremstillet i samme yderstof som model FR50 kombineret med et isolerende lag og flammehæmmende bomuldsinderfor for ekstra varme. Denne model har høj synlighed refleks og dobbelte syninger. Dragten lever op til alle de krævede EN standarder, og detaljer inkluderer tredobbelte syninger, striber i høj synlighed på skuldre, arme og ben, skjulte tovejs-lynlåse i messing foran og to skrå lommer med messinglynlåse foran. Modellen har også lommer til knæpuder, der er designet med et todelt justerbart system. Derudover har den en aftagelig hætte med messinglynlås.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • FR bomulds for for ekstra varme og komfort
  • Skjult messing lynlås ved brystlommer
  • To baglommer
  • Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
  • Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
  • Skjult lynlåsåbning for ekstra sikkerhed
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Ærmelomme
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Tommestoklomme
  • CE Certificeret
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • To - vejs lynlås
  • Strop til nem montering af radio
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • 10 lommer til opbevaring
  • Aftagelig hætte
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.318 (M².K/W), 2, X)

Materiale:

Yderstof: Bizflame Work: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Skalens sammensætning: 99% bomuld, 1% Carbon fibre
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Fyldstof: 100% Polyester FR Fyld
Fyldets sammensætning: 100% Polyester FR Fyld
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Fyld vægt gm: 150
Fyld vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke renses.; Maks 50 vaske