Beskrivelse:
Denne flammebestandige 2 farvet fleece tilbyder ekstraordinær varme og komfort. Den højkvalitets antipilling overflade holder udseende længere. Smarte funktioner omfatter kontrast farver til beskyttelse mod snavs, to sidde lynlåslommer, elastiske manchetter og justerbart linning.
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Beskytter mod stråle og konvektionsvarme
- Justerbar med snøretræk
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- Front lynlås åbning for nem adgang
- Fleecekrave beskytter mod snavs
- Kontrast farve model
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- 2 lommer til opbevaring
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELim 5.9CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
Materiale:
Yderstof: Modaflame Fleece HV: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens sammensætning: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;