Bænkvægt Max 15000 g; e=5 g; d=5 g

Art.-nr.: FOB 10K-3LM
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
Produkttype Bordvægt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer FOB 10K-3LM
EAN/GTIN 4045761214354
Producentnummer FOB 10K-3LM
L-nummer L40250 2694
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Innovativ vejning med toleranceområde (checkvejning): Farven på displayet skifter afhængigt af vejeresultatet (for let/godt/for tungt) og understøtter dermed portionering, dosering og sortering
  • Rustfrit ståldesign: af hus og vejeplade, derfor rustfri og let at rengøre takket være glatte overflader
  • Velegnet til de øgede hygiejnekrav: i det medicinske miljø
  • Høj mobilitet: takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign, velegnet til brug flere steder (køkken, salgsrum, kantine, fødevarelaboratorium osv.). )
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse (kun ved batteridrift)
  • Sikker og skridsikker installation på grund af gummifødder
  • Øget fugtbeskyttelse: på grund af vandtæt silikoneforsegling af vejecelle, elektronik og loddepunkter
  • Kontrol af det allerede benyttede vejeområde: ved tryk på en knap (netto-/bruttovægt)
  • Netadapter Inkluderet i leveringen
  • Beskyttende arbejdsdæksel inkluderet i leveringen
  • Hus og vejeplade i rustfrit stål, derfor rustfri og nem at rengøre takket være de glatte overflader
  • Velegnet til de øgede hygiejnekrav i fødevareindustrien
  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder (køkken, salgsrum, kantine, fødevarelaboratorium osv.)
  • Støtter dig i dit HACCP-kompatible kvalitetssystem
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67 (kun i batteritilstand)
  • Sikker og skridsikker installation takket være gummifødderne
  • Øget fugtbeskyttelse takket være vandtæt silikoneforsegling af belastningscelle, elektronik og loddeforbindelser
  • Kontrol af det allerede benyttede vejeområde med et tryk på en knap (netto-/bruttovægt)
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Samlede dimensioner B×D×H 256×285×100 mm
  • Batteridrift mulig, 4×1,5 V AA, standard, driftstid op til 48 timer, AUTO-OFF-funktion for at spare på batterierne
  • Nettovægt ca. 3,8 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 0 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter