PU Sikkerhedsgummistøvle S5 CI FO Green 43 R

Art.-nr.: FD95GNR43
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
Producentbetegnelse FD95
EU-skostørrelse 43

Identifikation og klassificering

Artikelnummer FD95GNR43
EAN/GTIN 5036108346417
Producentnummer FD95GNR43
L-nummer L01840 105103
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Det ultimative inden for komfort og sikkerhed. Mere fleksibel og holder længere end PVC eller gummi på grund af sin luftboble struktur, der giver luftcirkulation. PU holder fødderne varme om vinteren og kølige om sommeren. Tåkappe og sømværn, antistatisk og SRC skridsikker.

Egenskab:

  • Fremragende kulde isoleringsegenskaber ned til -17 grader
  • Fuld vandtæt
  • Forbedret slidbane mønster for bedre greb i ujævnt terræn
  • Yderligere ortopædiske, vaskbare, antibakterielle, aftagelige fodsenge med svangestøtte og stødabsorberende hælpude
  • Kulde Isolering
  • Beskyttende tåkappe i stål
  • Metal sømværn
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Anti-Statisk fodtøj
  • Energiabsorberende sædeområde
  • 100% vandtæt for at holde fødderne tørre
  • SRC - Skridsikker ydersål for at forhindre skrid og fald på keramiske og ståloverflader
  • Benzin og olie resistent ydersål

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 (FO CI SR)

Materiale:

Øvre del: PU
Info om overdel: Lettere og mere holdbar end PVC og Gummi
Ydersål: PU
Info om ydersål: Lettere og mere holdbar end PVC og Gummi