Bænkvægt Max 6000 g; d=2 g

Art.-nr.: FCE 6K2N
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
Produkttype Bordvægt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer FCE 6K2N
EAN/GTIN 4045761202719
Producentnummer FCE 6K2N
L-nummer L40250 605
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Enkel og bekvem betjening med tasterne
  • meget hurtig visning: stabile vægtværdier inden for ca. 3 s
  • Egnet som kompakt brev- og pakkevægt, især i trange rum
  • Velegnet til sortering, plukning eller simpel kontrolvægt i produktion eller forsendelse
  • beskyttelsesdæksel medfølger ved levering
  • Meget hurtig visning: stabile vejningsværdier inden for ca. 3 s
  • Velegnet som kompakt brev- og pakkevægt, især i trange rum
  • Velegnet som sortering, ordreplukning eller simpel kontrolvægt i produktion eller forsendelse
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Vejefladens dimensioner, plast, B×D 253×228 mm
  • Samlede mål B×D×H 270×323×110 mm
  • Batteridrift mulig, 9 V blok, ikke inkluderet i leveringen, driftstid op til 12 timer, AUTO-OFF funktion til batteribesparelse
  • Nettovægt ca. 2,4 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter