simcut BF spændeholder, stål, til rilleenhed, L2=54,5 mm

Art.-nr.: F39.SB20.22.53-B IC
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
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
Artikelnummer F39.SB20.22.53-B IC
EAN/GTIN 4069769180619
Producentnummer A62V
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BF klemmeholder
Stål, til rilleenhed
L2=54,5mm

Tekniske parametre:

  • Skruetrækker = T20R
  • L = 60,50 mm
  • Skrue = ASCC
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 10,50 mm
  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • a = 20,0 mm
  • L2 = 54,5 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • Til rilleenhed = BENZ LinA 4.0/EWS P20
  • Variant af prismefastgørelsessystem = 1+3

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven