simcut BF spændeholder, stål, konventionel notning, D=32 mm, D1=58 mm

Art.-nr.: F39.10.10.32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer F39.10.10.32
EAN/GTIN 4069769180176
Producentnummer A0ZQ
L-nummer L23830 100650
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BF klemmeholder
Stål, konventionel notning
D=32 mm, D1=58 mm

Tekniske parametre:

  • L2 = 100,0 mm
  • Skruetrækker = T20R
  • f = 14,75 mm
  • Skrue = ASCC
  • L1 = 185,0 mm
  • L = 125,0 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • a = 28,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 30,0 mm
  • ØD2 = 58,0 mm
  • h = 30,0 mm
  • w = 10,0 mm