simturn F12 spændeholder, spændeholder, indstik i form, 16 x 16 mm, L=125 mm

Art.-nr.: F12.1616.B20.15
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer F12.1616.B20.15
EAN/GTIN 4069769178463
Producentnummer AYW3
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn F12 klemmeholder
Klemmeholder, formindskæring
16 x 16 mm, L=125 mm

Tekniske parametre:

  • Skruetrækker = T20R
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • b1 = 19,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolerance js14)
  • L2 = 35,0 mm
  • Skrue = ASCC