simcut BF Skæreindsats, notning af langsgående not, DIN 6885, tolerance JS9, b=16 mm, b=16 mm, tolerance JS9

Art.-nr.: F12.1600.03 B X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer F12.1600.03 B X800
EAN/GTIN 4069769178180
Producentnummer A2T1X800
L-nummer L23830 100710
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BF skæreindsats
Indstik af langsgående riller, DIN 6885, tolerance JS9
b=16 mm, b=16 mm, tolerance JS9

Tekniske parametre:

  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 38,0 mm
  • b = 16,0 mm (tolerance JS9)
  • w = 16,0 mm
  • a = 21,5 mm
  • tmax = 6,3 mm
  • R = 0,3 mm