simcut BF-skæreplade, notning af langsgående riller i henhold til ANSI B17.2-1967, b=14,339 mm, b=14,288 mm, R=0,406 mm

Art.-nr.: F12.1428.04.40 B X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer F12.1428.04.40 B X800
EAN/GTIN 4069769178128
Producentnummer A6ZDX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BF skæreindsats
Spaltning af langsgående riller i henhold til ANSI B17.2-1967
b=14,339 mm, b=14,288 mm, R=0,406 mm

Tekniske parametre:

  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 40,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 9/16
  • b = 14,288 mm
  • a = 21,5 mm
  • w = 14,339 mm
  • tmax = 7,422 mm
  • R = 0,406 mm