simcut BF Skæreindsats, notning af langsgående not, DIN 6885, tolerance JS9, b=10 mm, b=10 mm, tolerance JS9

Art.-nr.: F12.1000.03 B X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer F12.1000.03 B X800
EAN/GTIN 4069769177312
Producentnummer AFVDX800
L-nummer L23830 1644
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BF skæreindsats
Indstik af langsgående riller, DIN 6885, tolerance JS9
b=10 mm, b=10 mm, tolerance JS9

Tekniske parametre:

  • b = 10,0 mm (tolerance JS9)
  • a = 21,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 30,0 mm
  • tmax = 4,2 mm
  • R = 0,3 mm
  • h = 5,0 mm
  • w = 10,0 mm

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven