simcut BF spændeholder, stål, til indstiksenhed, L2=53mm

Art.-nr.: F10.SB20.53-B IC
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer F10.SB20.53-B IC
EAN/GTIN 4069769176551
Producentnummer A4N5
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BF klemmeholder
Stål, til rilleenhed
L2=53mm

Tekniske parametre:

  • L2 = 53,0 mm
  • ØDh5 = 20,0 mm
  • Med kølemiddeltilførsel = Ja / Ja
  • a = 15,75 mm
  • ØDmin (min. boring) = 17,0 mm
  • f = 7,75 mm
  • L = 60,5 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Variant af prismefastgørelsessystem = 1+3
  • Skrue = ATKH
  • Skruetrækker = T15F
  • Til rilleenhed = BENZ LinA 4.0/EWS P20