simcut BF spændeholder, stål, til rilleenhed, WTO

Art.-nr.: F10.SB16.35-W
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer F10.SB16.35-W
EAN/GTIN 4069769176476
Producentnummer A1SB
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BF klemmeholder
Stål, til rilleenhed
WTO

Tekniske parametre:

  • L2 = 35,0 mm
  • Til indstikningsenhed = WTO
  • L1 = 55,9 mm
  • f = 7,75 mm
  • ØD2 = 38,9 mm
  • ØDmin (min. boring) = 17,0 mm
  • a = 15,75 mm
  • w = 4,0 mm
  • Skruetrækker = T15F
  • L = 50,0 mm
  • Skrue = ATKH