simcut BF skæreindsats, notning af langsgående noter, DIN 6885, tolerance H9, b=8,02 mm, b=8 mm, tolerance H9

Art.-nr.: F10.0802.02 B X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer F10.0802.02 B X800
EAN/GTIN 4069769175899
Producentnummer AT84X800
L-nummer L23830 2061
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BF skæreindsats
Indstik af langsgående riller, DIN 6885, tolerance H9
b=8,02 mm, b=8 mm, tolerance H9

Tekniske parametre:

  • R = 0,2 mm
  • tmax = 4,1 mm
  • h = 4,4 mm
  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • a = 14,5 mm
  • b = 8,0 mm (tolerance H9)
  • w = 8,02 mm