simcut BF Skæreindsats, notning af langsgående noter, DIN 6885, tolerance JS9, b=5 mm, b=5 mm, tolerance JS9

Art.-nr.: F10.0500.02 B GX79
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer F10.0500.02 B GX79
EAN/GTIN 4069769175240
Producentnummer AQ0SGX79
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BF skæreindsats
Indstik af langsgående riller, DIN 6885, tolerance JS9
b=5 mm, b=5 mm, tolerance JS9

Tekniske parametre:

  • h = 4,4 mm
  • w = 5,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 14,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 17,0 mm
  • tmax = 2,8 mm
  • b = 5,0 mm (tolerance JS9)