simcut BF klemmeholder, stål, konventionel notfræsning, D=25 mm, D1=50 mm

Art.-nr.: F10.05.40.25.14
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer F10.05.40.25.14
EAN/GTIN 4069769175387
Producentnummer A083
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BF klemmeholder
Stål, konventionel notning
D=25 mm, D1=50 mm

Tekniske parametre:

  • Skruetrækker = T15F
  • h = 23,0 mm
  • L2 = 40,1 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • a = 13,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 14,0 mm
  • f = 6,50 mm
  • L = 60,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Skrue = ATKH
  • ØD2 = 50,0 mm