Enhåndsklemme EZXL 600/90

Art.-nr.: EZXL60-9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skruetvinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer EZXL60-9
EAN/GTIN 4008158041223
Producentnummer EZXL60-9
L-nummer L80030 434
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 2.700 N
  • Omdannelse til spredning - værktøjsfri med EZM, EZL, EZXL takket være den enkle udløsningsmekanisme med et tryk på en knap på den øverste del
  • Ergonomisk formet 2-komponent plasthåndtag med pumpemekanisme og integreret udløsningshåndtag bag skinnen
  • Beskyttelseskapper med tværprisme på toppen til sikker fastholdelse af runde, spidse og kantede dele
  • Enhåndsbetjening med lille kraftanstrengelse
  • På kortet hængende pakke

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 90 mm
  • Materiale / overflade:
    • Skinne lavet af stål hærdet, poleret
    • Greb lavet af forstærket PA6 plast
    • Øverste og nederste del af forstærket PA6 plast
    • Plastik beskyttelseshætter
  • Jernbane: 22x8 mm
  • Spændekraft: 2700 N
  • Vingefang: 600 mm
  • Spredning af anden: 195-790 mm

Fordel:

Alsidig brug
  • EZ-serien med én hånd tilbyder mange anvendelsesmuligheder:
  • På grund af de mange varianter i fire størrelser med spænder fra 110 til 900 mm og spændekræfter fra 200 N til 2,700 N..
  • Den tværprisme, der er integreret i plastikbeskyttelseshætterne, sikrer, at runde, spidse og vinklede dele fastgøres sikkert
  • Ved at skifte den øverste del fra klemmer til spredere - til størrelserne EZM, EZL og EZXL, uden værktøj takket være udløsermekanismen via en trykknap
Praktisk komfort
  • Hele sortimentet tilbyder ergonomisk håndtering takket være avanceret teknologi:
  • Takket være 2-komponent plastikhåndtag af høj kvalitet med pumpehåndtag bag skinnen for sikker adgang fra begge retninger
  • Udløserhåndtaget, der er integreret i håndtaget, muliggør hurtig justering af glidebeslaget og udløser klemmen
Robust design
  • Her møder moderne optik lang levetid:
  • Ved at anvende materialer af høj kvalitet såsom glasfiberforstærket polyamid til den øvre og nedre del samt hærdet og poleret stål til den hule profilskinne
  • Plasthuset beskytter grebsmekanismen mod støv og spåner.

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Trappekonstruktion
  • Mørtelfrit elementbyggeri
  • Køkken- og butiksindretning
  • Tilspænding og spredning med én hånd

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler