Bit-serien 1 - Sekskantet 5 mm

Art.-nr.: ETS.105
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer ETS.105
EAN/GTIN 3148510256344
Producentnummer ETS.105
L-nummer L60130 1482
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Det kugleformede hoved gør det muligt at skrue med en hældning på op til 30°
  • Til manuel skrue

Egenskab:

  • L [mm]: 25
  • 6-kant [mm]: 5,0
  • [g]: 6