Bit-serien 6 - Groove Slot 6,5 mm

Art.-nr.: ES.606.5
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer ES.606.5
EAN/GTIN 3148510248349
Producentnummer ES.606.5
L-nummer L60130 5279
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bit, Serie 6, drev sekskant 6,3 mm (1/4″) med rille, drevslids 6,5 mm

Egenskab:

  • A [mm]: 6,5
  • E [mm]: 1,2
  • L [mm]: 50
  • [g]: 11,50