ESD-stivgørende stivere til hyldevogne

Art.-nr.: E9101VK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værktøjsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer E9101VK
EAN/GTIN 4017976581019
Producentnummer E9101VK
L-nummer L90070 382
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Disse elektrisk ledende stivere i skifergrå farve skal blot skrues ind under en eksisterende hylde. Dette stabiliserer strukturen og øger hyldernes bæreevne. Hylden, der ligger over de stive stivere, bærer 110 kg i stedet for 50 kg på grund af understøtningen. Den elektriske ledningsevne bevares. Der leveres 1 par pr. ESD-hyldevogn.

Egenskab:

Samlet længde (mm): 1000
Samlet bredde (mm): 28
Farve: skifergrå