Forstærkningsstivere til hyldevogn

Art.-nr.: E8103VK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værktøjsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer E8103VK
EAN/GTIN 4017976381039
Producentnummer E8103VK
L-nummer L90080 1124
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Stabiliserer kroppen og øger hyldernes bæreevne. Der leveres 1 par pr. vogn. Bæreevne pr. hylde 150 kg i stedet for 90 kg. Hylden, der er over afstivningsbøjlerne, bærer 150 kg på grund af understøtningen.

Egenskab:

Samlet længde (mm): 1200
Samlet bredde (mm): 28
Farve: strålende blå