simturn E12 klemmeholder, stål, udvendig bearbejdning, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Art.-nr.: E60.2525.23 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer E60.2525.23 R
EAN/GTIN 4069769173710
Producentnummer AGZ9
L-nummer L23830 377
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E12 klemmeholder
Stål, udvendig bearbejdning
25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Tekniske parametre:

  • f1 = 23,1 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerance js14)
  • L1 = 150,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • w≥ = 1,0 mm
  • w≤ = 2,5 mm
  • Spændeelement = E20.1-4
  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm