simturn E12 klemmeholder, stål, udvendig bearbejdning, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Art.-nr.: E60.2020.02 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer E60.2020.02 L
EAN/GTIN 4069769173376
Producentnummer APX5
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E12 klemmeholder
Stål, udvendig bearbejdning
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Tekniske parametre:

  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)
  • h2 = 5,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • f1 = 17,5 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • w≤ = 3,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • Spændeelement = E20.1-4