simturn E12 spændeholder, stål, udvendig bearbejdning, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=4 mm

Art.-nr.: E60.2020.01 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer E60.2020.01 R
EAN/GTIN 4069769173352
Producentnummer ADXD
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E12 klemmeholder
Stål, udvendig bearbejdning
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=4 mm

Tekniske parametre:

  • b = 20,0 mm
  • Spændeelement = E20.1-4
  • w≤ = 2,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • f1 = 18,5 mm
  • h = 20,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)