simturn E12 Spændeholder, stål, udvendig bearbejdning, 16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Art.-nr.: E60.1616.03 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer E60.1616.03 R
EAN/GTIN 4069769173239
Producentnummer AE36
L-nummer L23830 105832
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E12 klemmeholder
Stål, udvendig bearbejdning
16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Tekniske parametre:

  • L2 = 22,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • f1 = 12,5 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolerance js14)
  • h2 = 9,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • Spændeelement = E16.1-4
  • w≥ = 3,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm