simturn E12 klemmeholder, stål, udvendig bearbejdning, 12 x 12 mm, L=100 mm, tmax=6 mm

Art.-nr.: E60.1212.23 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer E60.1212.23 R
EAN/GTIN 4069769173116
Producentnummer ACFC
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E12 klemmeholder
Stål, udvendig bearbejdning
12 x 12 mm, L=100 mm, tmax=6 mm

Tekniske parametre:

  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • w≥ = 1,0 mm
  • w≤ = 2,5 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolerance js14)
  • L2 = 24,0 mm
  • Spændeelement = E12.1-3
  • h2 = 13,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f1 = 10,0 mm
  • tmax = 6,0 mm