simturn E12 vendeskær, indstik, snapringspor med affasning, nominel bredde 2,65 mm, b=2,75 mm, tmax=1,75 mm, 2x45°

Art.-nr.: E12.2617.43 F X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer E12.2617.43 F X800
EAN/GTIN 4069769170733
Producentnummer AKMCX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E12 vendbar indsats
Indskæring, låseriller med affasning
Nominel bredde=2,65 mm, b=2,75 mm, tmax=1,75 mm, 2x45°

Tekniske parametre:

  • w = 2,75 mm (tolerance +0,03)
  • t = 1,60 mm
  • Nominel rillebredde = 2,65 mm
  • tmax = 1,75 mm
  • S = 3,56 mm
  • b = 4,3 mm (tolerance ±0,02)