simturn E12 spændeholder, stål, udvendig bearbejdning, hjørneunderskæringer, 45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Art.-nr.: E09.2525.04 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer E09.2525.04 L
EAN/GTIN 4069769159202
Producentnummer AN1F
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E12 klemmeholder
Stål, udvendig bearbejdning, hjørneunderskæringer
45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Tekniske parametre:

  • f = 26,5 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • w≤ = 6,3 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerance js14)
  • b = 25,0 mm
  • Spændeelement = E09.1-4
  • h = 25,0 mm