DX4 Hi-Vis vinteroveralls orange/sort L

Art.-nr.: DX438OBRL
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
Artikelnummer DX438OBRL
EAN/GTIN 5036108490332
Producentnummer DX438OBRL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Frisk, dynamisk design kombineret med højkvalitets, elastisk og åndbart materiale gør denne overall til den mest efterspurgte vinteroverall med sikkerhedsfarver på markedet.
  • Den er fyldt med innovative funktioner, herunder HiVisTex Pro varmebehandlet refleksbånd, vandafvisende Texpel Splash-belægning, en krave af børstet mikrofleece og forformede ærmer.
  • Den højkvalitative InsulatexPro-polstring sikrer perfekt varme uden unødvendig vægt.
  • Denne overall ser godt ud og giver sikkerhed og komfort ved alle opgaver.

Egenskab:

  • Førsteklasses vandtæt og åndbart stof med mekaniske strækegenskaber
  • Vandtæt med tapede sømme, der forhindrer vand i at trænge ind
  • Ekstremt vandafvisende PFAS-fri Texpel™ Splash Eco-stofoverflade, vand perler af stofoverfladen
  • EN342 Beskyttelse mod kulde certificeret op til -40 °C
  • Insulatex™ Pro-foring giver overlegen varme uden at tilføje unødvendig vægt
  • Vertikal og horisontal justering af hætten for individuel tilpasning
  • Tape-lomme
  • Brystlommer med lynlås
  • Vandtætte lynlåse for at forhindre vandindtrængning
  • 2 sidelommer med lynlås til sikker opbevaring
  • Indvendig brystlomme
  • Dobbelt lineal-lomme
  • Ekstra lang lynlås i siden for nem adgang
  • Hook and loop-manchetter for en sikker pasform
  • Skridtindsats for at reducere belastning og forhindre sømbrud
  • Bredere bæltestropper til bredere bælter
  • Hagebeskytter med indvendig stormflap giver ekstra komfort
  • Stormflap foran til beskyttelse mod vejr og vind
  • Ingen skuldersømme for maksimal vandtæt beskyttelse
  • Articulated darts for ekstra formning
  • Dobbeltstikede sømme for ekstra holdbarhed
  • Kontrastpaneler til beskyttelse mod snavs
  • Varmepåført segmenteret reflekterende tape for øget synlighed
  • Tovejs lynlås for hurtig og nem adgang
  • Elastisk linning i siden for optimal komfort
  • To lag knæpuderlommer, der giver to placeringsmuligheder
  • 8 lommer til rigelig opbevaring
  • Radiosløjfe til nem fastgørelse af en radio
  • Aftagelig ID-lomme
  • Telefonlomme
  • Aftagelig hætte
  • Udskrivningsadgang til virksomhedens branding
  • 40+ UPF-klassificeret stof, der blokerer 98 % af UV-strålerne
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 efter 25 vaske
  • CE-certificeret
  • Registreret EF-design
  • Ny stil