simturn DX platte, not- og profildrejning, Dmin=22 mm, b=2 mm, R=0,2 mm, tmax=10 mm

Art.-nr.: D18.0200.02.22 NR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer D18.0200.02.22 NR X800
EAN/GTIN 4069769153644
Producentnummer A1BNX800
L-nummer L23830 1567
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Indstik og profildrejning
Dmin=22 mm, b=2 mm, R=0,2 mm, tmax=10 mm

Tekniske parametre:

  • R = 0,2 mm
  • S = 5,6 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • f = 16,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • a = 21,5 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,03)
  • Ød = 11,0 mm