simturn DX skæreindsats, fuld radius, Dmin=18 mm, b=3 mm, R=1,5 mm, tmax=6 mm

Art.-nr.: D18.0015.30.18 VL X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer D18.0015.30.18 VL X800
EAN/GTIN 4069769152289
Producentnummer AVEDX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn DX skæreindsats
Riller med fuld radius
Dmin=18 mm, b=3 mm, R=1,5 mm, tmax=6 mm

Tekniske parametre:

  • Ød = 11,0 mm
  • R = 1,50 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • f = 12,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 18,0 mm
  • a = 17,50 mm
  • w = 3,0 mm (tolerance +0,05)
  • S = 5,6 mm